{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Auskraglänge L1 | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges | 140 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 39 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,7 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 19,08 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | |
Einstellwinkel κ | 17 Grad | |
Herstellerbezeichnung | FFX4 ED20-3-050-C20-04 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221100 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075392753 | |
Herstellernummer | 3336673 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser, Zylinderschaft, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 20/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
331,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
258,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
243,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 | 50 mm | 100 mm | 50 mm |
Gesamtlänge Lges | 140 mm | 180 mm | 130 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |