XNMU 043010HP S

Artikel-Nr.: 221214 S
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie LOGIQ4FEED
    ISO-Code Wendeschneidplatte XNMU 043010HP
    Typ S
    Eckenradius 1 mm
    Sorte IC5820
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 1,8 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 0,8 mm
    Vorschub fz 0,4 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Geometrie HP
    Herstellerbezeichnung FFX4 XNMU 040310HP IC5820
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 221214 S
    EAN / GTIN 7291075393453
    Herstellernummer 3336661

    Anwendertabelle

    INOX < 900 N/mm²
    M
    140
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    Inconel
    S
    35
    nass maximal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten. Mit Nebenschneide.

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb