Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.031″ ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 0.209″
- Durchmesser (DC/DCX): 1/2″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1/2″
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.031″
- Funktionslänge (LF): 2.359″
- Kopflänge (LH): 1.2″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFX4 XNMU 040310T
- Gesamtlänge (OAL): 3-1/4″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 1.5 Degrees
- Aufnahmeschaft: Weldon
- Einstellwinkel (KAPR): 17 Degrees