XNMU 040310T GGG

Artikel-Nr.: 221208 GGG
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
250 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ4FEED
ISO-Code Wendeschneidplatte XNMU 040310T
Typ GGG
Eckenradius 1 mm
Sorte IC810
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,8 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,8 mm
Vorschub fz 0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Geometrie T
Herstellerbezeichnung FFX4 XNMU 040310T IC810
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221208 GGG
EAN / GTIN 7291075393439
Herstellernummer 3336658

Anwendertabelle

GG(G)
K
200
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten. Mit Nebenschneide.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript