{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNMU 040310T | |
Typ | UNI | |
Eckenradius | 1 mm | |
Sorte | IC808 | |
Schneidstoff | HM | |
Programmierradius bei ap max | 1,8 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,8 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Geometrie | T | |
Herstellerbezeichnung | FFX4 XNMU 040310T IC808 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 221209 UNI | |
EAN / GTIN | 7291075393446 | |
Herstellernummer | 3336659 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
XNMU 040310T, IC808, Typ: UNI
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
17,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 012 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
29,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
24,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 110 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
26,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
21,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 270 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
26,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
21,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 | 4 |
Eckenradius | 1 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | XNMU 040310T | LOEU 130708 TR-M | LOEU090404 R-L | LOEU090408 TR-M |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM |
Sorte | IC808 | HB735 | HB735 | HB735 |
Typ | UNI | UNI | UNI | UNI |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |