GARANT Fräs-Wendeschneidplatte LOEU 090408 TR-M, für GARANT Power Tang, HB735, Typ UNI

Artikel-Nr.: 215996 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Piece
    £18.11 / Piece
  • ab 10 Piece
    £15.09 / Piece
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 566 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Type Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte LOEU090408 TR-M
    Typ UNI
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB735
    Schneidstoff HM
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 215996 UNI
    EAN / GTIN 4045197938169
    Herstellernummer 215996 UNI

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    220
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    175
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    145
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    75
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    GG(G)
    K
    220
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Note:

    Standard application values for ae = 0.3×D / ap = 4.5mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb