{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Tang | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
passende Wendeschneidplatte | LO.U0904.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215960 32/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939968 | |
Herstellernummer | 215960 32/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser weite Teilung 32/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
350,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
312,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen ;Ramping ;Zirkularfräsen |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | LO.U0904.. | ZDHT 1505 |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 32 | 32 |
Einstellwinkel κ | 90 | 90 |