{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Tang | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
maximale Schnitttiefe ap max | 8 mm | |
Gesamtlänge Lges | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
passende Wendeschneidplatte | LO.U0904.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 215960 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939951 | |
Herstellernummer | 215960 25/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - Tangential-Hochleistungs-Eckfräser weite Teilung, mit Gewinde, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z: 25/3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
317,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
272,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
259,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
209,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmegewinde M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Fräsverwendung | Eckfräsen | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen |
Gesamtlänge Lges | 30 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |