GARANT Fräs-Wendeschneidplatte LOEU 090408 TR-M, für GARANT Power Tang, HB7515, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 215986 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,28 € / Stück
  • ab 10 Stück
    21,90 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 489 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte LOEU090408 TR-M
Typ ST1400
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7515
Schneidstoff HM
Vorschub fz 0,1 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215986 ST1400
EAN / GTIN 4045197938107
Herstellernummer 215986 ST1400

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
105
Stahl < 50 HRC
H
50
GG(G)
K
275
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / ap = 4mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb