{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Auskraglänge L1 | 60 mm | |
Gesamtlänge Lges | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 42,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 49 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,8 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 28,64 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | |
Einstellwinkel κ | 17 Grad | |
Herstellerbezeichnung | FFX4 ED25-4-060-C25-04 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221100 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075392777 | |
Herstellernummer | 3336675 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser, Zylinderschaft, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 25/4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
389,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
323,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Gesamtlänge Lges | 150 mm | 180 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
⌀ D3 | 17,6 mm | 19 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 49 mm | 48 mm |
Rampinglänge L für αmax | 28,64 mm | 17,4 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |