{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Auskraglänge L1 | 120 mm | |
Gesamtlänge Lges | 205 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 63 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,8 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,2 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 42,97 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | |
Einstellwinkel κ | 17 Grad | |
Herstellerbezeichnung | FFX4 ED32-5-120-C32-04 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 221100 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075392791 | |
Herstellernummer | 3336677 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED Hochvorschubfräser, Zylinderschaft, ⌀ DC / Anzahl Schneiden Z: 32/5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
441,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
360,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen |
Innenkühlung | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XNMU040310.. | ANGX10T308ZE.R |
Schaft-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
⌀ D3 | 24,6 mm | 26 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 63 mm | 62 mm |