{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Zylinderschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Auskraglänge L1 | 50 mm | |
Gesamtlänge Lges | 130 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 34 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,62 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 12,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ANGX10T308ZE.R | |
Einstellwinkel κ | 20 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213054 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566432 | |
Herstellernummer | 213054 20/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
243,00 €
187,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
249,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
258,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 2 | 3 |
Einstellwinkel κ | 20 Grad | 10 Grad | 15 Grad |
passende Wendeschneidplatte | ANGX10T308ZE.R | XD.. 070308 | XOM.060310 |
Schaftausführung | Zylinderschaft | Weldonschaft | Zylinderschaft |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 34 mm | 27 mm | 32 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | 38 mm | 38 mm |