GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Zylinderschaft, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3L mm

Artikel-Nr.: 213054 20/3L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 20 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Zylinderschaft
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 14 mm
Auskraglänge L1 80 mm
Gesamtlänge Lges 160 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 34 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 38 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1 mm
Rampingwinkel αmax 1,62 Grad
Rampinglänge L für αmax 12,4 mm
passende Wendeschneidplatte ANGX10T308ZE.R
Einstellwinkel κ 20 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213054 20/3L
EAN / GTIN 4062406566449
Herstellernummer 213054 20/3L

Beschreibung

Ausführung:

Hochvorschubfrässystem für kleinere Bearbeitungsdurchmesser und größere Einsatztiefen. Besonders effektiv durch hohe Schneidenanzahl.

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 7IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb