{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 50 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 14 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Morsekegel MK | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 14 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150395 50 | |
EAN / GTIN | 4045197086976 | |
Herstellernummer | 150395 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 50mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
249 Stück sofort lieferbar
85,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
122,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
180,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
121,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 160 mm |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morsekegel MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U |