{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 40 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 140 mm | |
Morsekegel MK | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 10 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150395 40 | |
EAN / GTIN | 4045197086969 | |
Herstellernummer | 150395 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kegelsenker 90° 40 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
68,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
98,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
144,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
92,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 | 60 |
Norm | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 335 D | DIN 334 |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel |
Morsekegel MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |