Kegelsenker Form D 60° 40 mm

Artikel-Nr.: 150860 40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 334
  • Schaft: Morsekegel
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 40 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 334
Schaft Morsekegel
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 12,5 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Morsekegel MK 3
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,25 mm/U
Farbring ohne
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150860 40
EAN / GTIN 4045197087423
Herstellernummer 150860 40

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
CuZn
N
65
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Spanräume sind bis Größe 31,5 aus dem Vollen geschliffen. Senkkegel sowie Umfang sind hinterschliffen und schneiden sich frei. Dadurch wird beim Tiefsenken der gleiche leichte und ratterfreie Schnitt erzielt, wie beim Entgraten oder Ansenken.

Verwendung:

Zum ratterfreien Senken und Entgraten.
Besonders geeignet zum Ansenken von Gewindekernlöchern und für Ansenkungen im Werkzeug- und Vorrichtungsbau.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kegelsenker Form D 60° 40 mm

Kegelsenker Form D 60° 40 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
92,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
98,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
115 Stück sofort lieferbar
68,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
144,00 €
Anzahl Schneiden Z 3 3 3 3
Kegelsenkerspitzenwinkel 60 90 90 90
Norm DIN 334 DIN 335 D DIN 335 D DIN 335 D
Schaft Morsekegel Morsekegel Morsekegel Morsekegel
Morsekegel MK 3 3 3 3
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,25 0,25 0,25 0,25
Produktart Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb