{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 100 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Morsekegel MK | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 28 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150395 100 | |
EAN / GTIN | 4045197087003 | |
Herstellernummer | 150395 100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kegelsenker 90° 100 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
338,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
471,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 100 | 100 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 200 | 200 |
Innenkühlung | nein | nein |
Vorbohr-⌀ | 28 | 28 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 28 | 28 |