{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 31 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,2 mm | |
Gesamtlänge L | 112 mm | |
Morsekegel MK | 2 | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M16 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 4,2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150395 31 | |
EAN / GTIN | 4045197086938 | |
Herstellernummer | 150395 31 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 31mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
46,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
67,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
82 Stück sofort lieferbar
95,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 112 mm | 112 mm | 112 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Morsekegel MK | 2 | 2 | 2 |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U | 0,25 mm/U |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |