{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 31 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,2 mm | |
Gesamtlänge L | 112 mm | |
Morsekegel MK | 2 | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M16 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 4,2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150396 31 | |
EAN / GTIN | 4045197087027 | |
Herstellernummer | 150396 31 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker 90° 31 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar
95,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
67,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
46,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 | 90 | 90 |
Vorbohr-⌀ | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |