Präzisions-Kegelsenker 90°, TiN, Außen-⌀ Dc: 25mm

Artikel-Nr.: 150396 25
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 D
  • Schaft: Morsekegel
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 25 mm
Beschichtung TiN
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 D
Schaft Morsekegel
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 3,8 mm
Gesamtlänge L 106 mm
Morsekegel MK 2
für Senkschrauben DIN 7991 M12
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,2 mm/U
Farbring ohne
Vorbohr-⌀ 3,8 mm
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150396 25
EAN / GTIN 4045197087010
Herstellernummer 150396 25

Anwendertabelle

Alu > 10% Si
N
25
Stahl < 500 N/mm²
P
34
Stahl < 750 N/mm²
P
32
Stahl < 900 N/mm²
P
32
CuZn
N
80
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker radial hinterschliffen. Die Spanräume sind bis Gr. 31 aus dem Vollen geschliffen. Der Schnittwinkel an der Zahnbrust verändert sich entsprechend dem Senker-⌀, so dass an jeder Stelle des Schneideneingriffes der Span optimal geformt wird. Senkkegel sowie Umfang sind hinterschliffen und schneiden sich frei.
Präzisions-Kegelsenker für wesentliche Leistungssteigerung.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Kegelsenker-Bits mit Schaft 6,3 mm (1/4 Zoll) siehe Gruppe 67.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Präzisions-Kegelsenker 90°, TiN, Außen-⌀ D<sub>c</sub>: 25mm

Präzisions-Kegelsenker 90°, TiN, Außen-⌀ Dc: 25mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
88,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
61,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
42,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
47,00 €
Anzahl Schneiden Z 3 3 3 3
Außen-⌀ 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Innenkühlung nein nein nein nein
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad 90 Grad 90 Grad 60 Grad
Norm DIN 335 D DIN 335 D DIN 335 D DIN 334
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,2 mm/U 0,2 mm/U 0,2 mm/U 0,2 mm/U
Produktart Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb