{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 25 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,8 mm | |
Gesamtlänge L | 106 mm | |
Morsekegel MK | 2 | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M12 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 3,8 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150395 25 | |
EAN / GTIN | 4045197086907 | |
Herstellernummer | 150395 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kegelsenker 90° 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
42,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
61,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
88,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
47,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS |
Morsekegel MK | 2 | 2 | 2 | 2 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 6,3 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |