{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 30 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,2 mm | |
Gesamtlänge L | 112 mm | |
Morsekegel MK | 2 | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 4,2 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150395 30 | |
EAN / GTIN | 4045197086921 | |
Herstellernummer | 150395 30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 30mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
45,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
65,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 30 mm | 30 mm |
Farbring | ohne | ohne |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M16 | M16 |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | 90 Grad |
Vorbohr-⌀ | 4,2 mm | 4,2 mm |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U |