Präzisions-Kegelsenker 90° 30 mm

Artikel-Nr.: 150390 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ Dc (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kegelsenkerspitzenwinkel: 90
  • Schneidstoff: HSS
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 335 D
  • Schaft: Morsekegel
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 30 mm
Beschichtung unbeschichtet
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 Grad
Schneidstoff HSS
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 335 D
Schaft Morsekegel
Innenkühlung nein
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 4,2 mm
Gesamtlänge L 112 mm
Morsekegel MK 2
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M16
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,2 mm/U
Farbring ohne
Vorbohr-⌀ 4,2 mm
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 150390 30
EAN / GTIN 4045197086785
Herstellernummer 150390 30

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Senker radial hinterschliffen. Die Spanräume sind bis Gr. 31 aus dem Vollen geschliffen. Der Schnittwinkel an der Zahnbrust verändert sich entsprechend dem Senker-⌀, so dass an jeder Stelle des Schneideneingriffes der Span optimal geformt wird. Senkkegel sowie Umfang sind hinterschliffen und schneiden sich frei.
Präzisions-Kegelsenker, hergestellt mit engeren Fertigungstoleranzen als nach DIN335-D.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.
Kegelsenker-Bits mit Schaft 6,3 mm (1/4 Zoll) siehe Gruppe 67.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Präzisions-Kegelsenker 90° 30 mm

Präzisions-Kegelsenker 90° 30 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
65,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
45,20 €
Farbring ohne ohne
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M16 M16
Gesamtlänge L 112 112
Kegelsenkerspitzenwinkel 90 90
Schaft Morsekegel Morsekegel
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab 4,2 4,2
Produktart Stufen- und Kegelsenker Stufen- und Kegelsenker
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb