{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 37 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,8 mm | |
Gesamtlänge L | 118 mm | |
Morsekegel MK | 2 | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M20 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 4,8 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150390 37 | |
EAN / GTIN | 4045197086815 | |
Herstellernummer | 150390 37 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker 90° 37 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
78,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
253 Stück sofort lieferbar
53,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
110,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 37 | 37 | 37 |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | M20 | M20 |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel | Morsekegel |
Vorbohr-⌀ | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Morsekegel MK | 2 | 2 | 2 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,8 | 4,8 | 4,8 |