{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 34 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 4,5 mm | |
Gesamtlänge L | 118 mm | |
Morsekegel MK | 2 | |
für Senkschrauben ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M18 | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M18 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 4,5 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150390 34 | |
EAN / GTIN | 4045197086808 | |
Herstellernummer | 150390 34 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker 90° 34 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
73,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
49,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 34 | 34 |
für Senkschrauben DIN 7991 | M18 | M18 |
Innenkühlung | nein | nein |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel |
Schneidstoff | HSS | HSS |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |