{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 50 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 14 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Morsekegel MK | 3 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 14 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150390 50 | |
EAN / GTIN | 4045197086839 | |
Herstellernummer | 150390 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker 90° 50 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
122,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
191 Stück sofort lieferbar
85,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
180,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
121,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 50 | 50 | 50 | 50 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | TiN | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 150 | 150 | 150 | 160 |
Morsekegel MK | 3 | 3 | 3 | 3 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 14 | 14 | 14 | 16 |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker | Stufen- und Kegelsenker |