{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 20,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Morsekegel MK | 2 | |
für Senkschrauben DIN 7991 | M10 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 3,5 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150390 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197086730 | |
Herstellernummer | 150390 20,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Präzisions-Kegelsenker 90° 20,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
60,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
41,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne |
für Senkschrauben DIN 7991 | M10 | M10 |
Gesamtlänge L | 100 | 100 |
Vorbohr-⌀ | 3,5 | 3,5 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 3,5 | 3,5 |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |