{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 80 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Schaft | Morsekegel | |
Innenkühlung | nein | |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 22 mm | |
Gesamtlänge L | 190 mm | |
Morsekegel MK | 4 | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Vorbohr-⌀ | 22 mm | |
Produktart | Stufen- und Kegelsenker |
Artikelnummer | 150395 80 | |
EAN / GTIN | 4045197086990 | |
Herstellernummer | 150395 80 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kegelsenker 90°, unbeschichtet, Außen-⌀ Dc: 80mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
238,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
346,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
409,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 |
Außen-⌀ | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS |
Morsekegel MK | 4 | 4 | 4 |
kleinster Senker-⌀ für Bohrung ab | 22 mm | 22 mm | 25 mm |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,35 mm/U | 0,35 mm/U | 0,35 mm/U |