{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 8,8 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 47,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 61 mm | |
Gesamtlänge L | 103 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122686 8,8 | |
EAN / GTIN | 4067263008972 | |
Herstellernummer | 122686 8,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB 8,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
61,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Beschichtung | AlTiN | TiAlSiN |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | m7 |
Spannutenlänge Lc | 61 mm | 61 mm |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 47,8 mm | 47,8 mm |