{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 6,4 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 43,4 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 53 mm | |
Gesamtlänge L | 91 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122686 6,4 | |
EAN / GTIN | 4067263008781 | |
Herstellernummer | 122686 6,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB 6,4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
53,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
87,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Ausführung | 6×D | 6×D |
Gesamtlänge L | 91 mm | 91 mm |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 6,4 mm | 6,4 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spannutenlänge Lc | 53 mm | 53 mm |