{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Series | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | AlTiN | |
Tool material | Solid carbide | |
Norm | DIN 6537 | |
Version | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Point angle | 140 degrees | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 46 mm | |
Shank | DIN 6535 HB to h6 | |
Through-coolant | yes, with 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 61 mm | |
Gesamtlänge L | 103 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Colour ring | blue | |
Type of product | Twist Drill |
Artikelnummer | 122686 10 | |
EAN / GTIN | 4067263009078 | |
Herstellernummer | 122686 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX solid carbide high-performance drill, plain shank DIN 6535 HB 10 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
US $ 74.48
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Version | 6×D | 6×D |
Through-coolant | yes, with 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Tool material | Solid carbide | VHM |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |
Type of product | Twist Drill | Spiralbohrer |