{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 5,6 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 35,6 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 44 mm | |
Gesamtlänge L | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122686 5,6 | |
EAN / GTIN | 4067263008705 | |
Herstellernummer | 122686 5,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB 5,6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
48,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 63.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 85.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 degré | 140 degré |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | m7 | m7 |
Spannutenlänge Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |