{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 14,5 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 61,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 83 mm | |
Gesamtlänge L | 133 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122686 14,5 | |
EAN / GTIN | 4067263009252 | |
Herstellernummer | 122686 14,5 |