{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 8,1 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,9 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 61 mm | |
Gesamtlänge L | 103 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122686 8,1 | |
EAN / GTIN | 4067263008910 | |
Herstellernummer | 122686 8,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB 8,1 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
61,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
106 Stück sofort lieferbar
79,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
118,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
114 Stück sofort lieferbar
57,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | blau | grün | blau | grün |
Gesamtlänge L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Nenn-⌀ DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | h7 | m6 | h7 |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |