{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
⌀ nom. DC | 4,3 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norme | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 29,6 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Longueur des goujures Lc | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122686 4,3 | |
EAN / GTIN | 4067263008576 | |
Herstellernummer | 122686 4,3 |