{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 7 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 42,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 53 mm | |
Gesamtlänge L | 91 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122686 7 | |
EAN / GTIN | 4067263008842 | |
Herstellernummer | 122686 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB 7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
53,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
87,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | blau | pink |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 42,5 mm | 42,5 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |