{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,8 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 61 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122251 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197749079 | |
Herstellernummer | 122251 2,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
18,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
14,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
150 Stück sofort lieferbar
16,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spannutenlänge Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Schaft-⌀ Ds | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,8 mm | 28,8 mm | 28,8 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |