{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 15,8 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 18 mm | |
Gesamtlänge L | 40 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,5 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122251 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197748942 | |
Herstellernummer | 122251 1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
625 Stück sofort lieferbar
10,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
371 Stück sofort lieferbar
6,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
298 Stück sofort lieferbar
8,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Nenn-⌀ DC | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spannutenlänge Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Schaft-⌀ Ds | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/U | 0,03 mm/U | 0,03 mm/U |