{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,7 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,9 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122251 6,9 | |
EAN / GTIN | 4045197749475 | |
Herstellernummer | 122251 6,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,9mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
63,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
46,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
55,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Nenn-⌀ DC | 6,9 mm | 6,9 mm | 6,9 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |