{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,7 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33,5 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 39 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,7 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122251 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197749161 | |
Herstellernummer | 122251 3,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
25,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
16,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
19,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiN |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Typ | N | N | N |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33,5 mm | 33,5 mm | 33,5 mm |