{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 40,3 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122251 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197749246 | |
Herstellernummer | 122251 4,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar
31,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
268 Stück sofort lieferbar
23,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
28,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schafttoleranz | h7 | h7 | h7 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U | 0,08 mm/U |