{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 37 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122251 4 | |
EAN / GTIN | 4045197749192 | |
Herstellernummer | 122251 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Spiralbohrer 4 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
492 Stück sofort lieferbar
27,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
788 Stück sofort lieferbar
17,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
21,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiAlN | unbeschichtet | TiN |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 30 | 30 | 30 |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 37 | 37 | 37 |