{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 53,6 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 63 mm | |
Gesamtlänge L | 101 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122251 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197749420 | |
Herstellernummer | 122251 6,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
53,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
138 Stück sofort lieferbar
39,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
47,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Nenn-⌀ DC | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | 0,11 mm/U | 0,11 mm/U |