VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 2,8mm

Artikel-Nr.: 122250 2,8
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 2,8 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 118 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 28,8 mm
Spiralwinkel 30 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 33 mm
Gesamtlänge L 61 mm
Schaft-⌀ Ds 2,8 mm
Schafttoleranz h7
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122250 2,8
EAN / GTIN 4045197041432
Herstellernummer 122250 2,8

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
70
Stahl < 900 N/mm²
P
60
Stahl < 1100 N/mm²
P
40
Stahl < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Ähnlich DIN 338.
Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 2,8mm

VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 2,8mm

auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
14,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
16,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
268 Stück sofort lieferbar
18,35 €
Beschichtung unbeschichtet TiN TiAlN
Farbring ohne ohne ohne
Spiralwinkel 30 Grad 30 Grad 30 Grad
Toleranz Nenn-⌀ h7 h7 h7
Typ N N N
Schaft-⌀ Ds 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer Spiralbohrer
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb