{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 1,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 17,5 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 43 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 1,7 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122250 1,7 | |
EAN / GTIN | 4045197041326 | |
Herstellernummer | 122250 1,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 1,7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
7,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
9,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar
12,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | TiN | TiAlN |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Nenn-⌀ DC | 1,7 mm | 1,7 mm | 1,7 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Typ | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm |