{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,8 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,8 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122250 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197042033 | |
Herstellernummer | 122250 8,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-Spiralbohrer 8,8 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
66,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
80,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 125 | 125 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Spitzenwinkel | 118 | 118 |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 |
Schaft-⌀ Ds | 8,8 | 8,8 |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 | 0,11 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 67,8 | 67,8 |