{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 23,6 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 27 mm | |
Gesamtlänge L | 53 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,3 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122250 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197041388 | |
Herstellernummer | 122250 2,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 2,3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
10,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
12,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
16,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | TiN | TiAlN |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Schaft-⌀ Ds | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | 0,05 mm/U | 0,05 mm/U |