VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 1,6mm

Artikel-Nr.: 122250 1,6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
304 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 1,6 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 118 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 17,6 mm
Spiralwinkel 30 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h7
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 20 mm
Gesamtlänge L 43 mm
Schaft-⌀ Ds 1,6 mm
Schafttoleranz h7
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,03 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122250 1,6
EAN / GTIN 4045197041319
Herstellernummer 122250 1,6

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
140
Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
70
Stahl < 900 N/mm²
P
60
Stahl < 1100 N/mm²
P
40
Stahl < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Ähnlich DIN 338.
Mit gleichem Nenn- und Schaft-⌀.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Rutschsichere Spannung im Bohrfutter Nr. 341050 mit diamantbeschichteten Spannbacken.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 1,6mm

VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 1,6mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
304 Stück sofort lieferbar
7,85 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar
9,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
326 Stück sofort lieferbar
12,95 €
Beschichtung unbeschichtet TiN TiAlN
Gesamtlänge L 43 mm 43 mm 43 mm
Schaft Zylinderschaft mit h7 Zylinderschaft mit h7 Zylinderschaft mit h7
Schafttoleranz h7 h7 h7
Spitzenwinkel 118 Grad 118 Grad 118 Grad
Schaft-⌀ Ds 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 17,6 mm 17,6 mm 17,6 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb