{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 66,8 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122250 9,5 | |
EAN / GTIN | 4045197042057 | |
Herstellernummer | 122250 9,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 9,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
78,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
93,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | TiN |
Gesamtlänge L | 125 mm | 125 mm |
Nenn-⌀ DC | 9,5 mm | 9,5 mm |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 |
Spannutenlänge Lc | 81 mm | 81 mm |
Schaft-⌀ Ds | 9,5 mm | 9,5 mm |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | 0,14 mm/U |