{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 0,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 2,3 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 3 mm | |
Gesamtlänge L | 20 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 0,5 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122100 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197039064 | |
Herstellernummer | 122100 0,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Spiralbohrer extra kurz 0,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
5,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
7,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 20 | 20 | 20 |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 |
Spannutenlänge Lc | 3 | 3 | 3 |
Schaft-⌀ Ds | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |